Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM DRIDC5 Μονάδα εισόδου DC Έξοδος DC Λευκό 50mA | AF6NZQ 1DTT8

CRYDOM Είσοδος μονάδας DRIDC5 Έξοδος DC DC Λευκό 50mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6NZQ Μοντέλο: DRIDC5Cross Ref: 1DTT8
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
€58.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ρελέ εισόδου / εξόδου
Χρώμα περιβλήματοςΆσπρο
Τάση Εισόδου5-28 VDC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου32VAC / DC
Μέγιστη. Βολτ εξόδου30VDC
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)50mA
Ελάχ. Βολτ εισόδου4VAC / DC
Ελάχ. Βολτ εξόδου3VDC
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Έξοδος τάσης5 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8536490080

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Ανοιχτή Έξοδος Συλλέκτη, Ένδειξη LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα περιβλήματοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. Έξοδος AmpsΣτυλ συναρμολόγησηςΈξοδος τάσηςΤιμή
CRYDOM OAC5 Μονάδα Είσοδος DC Έξοδος DC Μαύρο 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Μαύρη5 VDC-Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "120 VAC€34.76
Είσοδος μονάδας CRYDOM ODC5 Έξοδος DC DC Red 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Red5 VDC3Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "5-48 VDC€38.61
CRYDOM IAC5 Μονάδα εισόδου AC Έξοδος DC DC κίτρινο 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Κίτρινο120 VAC-Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "5 VDC€34.76
CRYDOM IDC5 Μονάδα εισόδου DC Έξοδος DC Λευκό 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5Άσπρο5-28 VDC-Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "5 VDC€34.76
CRYDOM DRODC5 Ενότητα εισόδου DC Έξοδος DC Κόκκινο 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Red5 VDC3Ράγα DIN5-48 VDC€64.06
CRYDOM DROAC Μονάδα Εισόδου DC Έξοδος AC Μαύρο 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACΜαύρη5-24 VDC5Ράγα DIN120 / 240 VAC€64.06
CRYDOM DRIAC5 Μονάδα εισόδου AC Έξοδος DC DC κίτρινο 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Κίτρινο120 VAC-Ράγα DIN5 VDC€58.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM Είσοδος μονάδας DRIDC5 Έξοδος DC DC Λευκό 50mA
€58.64 /μονάδα