Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM D53TP25C10 Ρελέ στερεάς κατάστασης 530VAC 25A Random | AF7JYA 21R950

CRYDOM D53TP25C10 Ρελέ στερεάς κατάστασης 530VAC 25A Τυχαία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JYA Μοντέλο: D53TP25C10Cross Ref: 21R950
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
€345.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ στερεάς κατάστασης
Ενισχυτές25
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
Ασφαλές δάχτυλοΝαι
Τάση Εισόδου4-32 VDC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου32
Μέγιστη. Έξοδος Amps25A
Μέγιστη. Βολτ εξόδου530
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)25
Ελάχ. Βολτ εισόδου4
Ελάχ. Βολτ εξόδου48
ΒάσηΕπιφάνεια
Φάση3
Τύπος διακόπτηSCR
Ενεργοποιείται στιςΤυχαίος Σταυρός
Έξοδος τάσης48-530 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμα περιβλήματοςΑσφαλές δάχτυλοΤάση ΕισόδουΜέγιστη. Έξοδος AmpsΤιμή
CRYDOM D53TP50D Ρελέ στερεάς κατάστασης 3 φάσεων Είσοδος VDC | AF6NXX 1DTK6 D53TP50D50ΜαύρηΟχι3-32 VDC50A€348.74
CRYDOM D53TP50D10 Ρελέ στερεάς κατάστασης 3 φάσεων Είσοδος VDC | AF6NXY 1DTK7 D53TP50D1050ΜαύρηΟχι3-32 VDC50A€355.28
CRYDOM D53TP25C Ρελέ στερεάς κατάστασης 530VAC 25A Zero | AF7JXZ 21R949 D53TP25C25ΓκρίΝαι4-32 VDC25A€344.95
CRYDOM D53TP25CH Ρελέ στερεάς κατάστασης 530VAC 25A Zero Cross | AF7JYB 21R951 D53TP25CH25ΓκρίΝαι4-32 VDC25A€349.40
CRYDOM D53TP25CH10 Ρελέ στερεάς κατάστασης 530VAC 25A Random | AF7JYC 21R952 D53TP25CH1025ΓκρίΝαι4-32 VDC25A€358.88
CRYDOM D53TP50C Ρελέ στερεάς κατάστασης 530VAC 50A Zero Cross | AF7JYD 21R953 D53TP50C50ΓκρίΝαι4-32 VDC50A€369.86
CRYDOM D53TP50C10 Ρελέ στερεάς κατάστασης 530VAC 50A Random | AF7JYE 21R954 D53TP50C1050ΓκρίΝαι4-32 VDC50A€376.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM D53TP25C10 Ρελέ στερεάς κατάστασης 530VAC 25A Τυχαία
€345.14 /μονάδα