Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CPI E1117-553 Διακόπτης ορίου διακόπτη νερού με κορυφαίο ενεργοποιητή Spdt | AE3JAX 5DKF5

CPI E1117-553 Αδιάβροχο Όριο Διακόπτη Επάνω Ενεργοποιητής Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JAX Μοντέλο: E1117-553Cross Ref: 5DKF5
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
€104.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου απόδειξης νερού
Μήκος ενεργοποιητή0.81 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΆμεση έκπτωση
Ενισχυτές5
Υλικό βραχίοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος βραχίονα0.86 "(Μέγιστο)
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι και TPR
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος0.97 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΟδηγεί
Ύψος2.23 "
Εκτίμηση IP68
ΚίνησηΚάθετη και οριζόντια κατεύθυνση
Αξιολόγηση NEMAΧωρίς αξιολόγηση NEMA
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Roller Dia.0.38 "
Υλικό κυλίνδρωνΝάιλον
Πλάτος κυλίνδρου0.48 "
Ταξίδι0.430 "Ονομαστικό
Τάση τάσης120AC / 28DC
Πλάτος1.75 "
Είσοδος καλωδίωσηςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΒάθοςΎψοςΥλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή
CPI E1092-555 Διακόπτης ορίου διακόπτη νερού Ενεργοποιητής Spdt | AE3JAW 5DKF4 E1092-5550.81 "0.97 "2.23 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.44 "0.690 "Μέγιστο€95.59
CPI E1134-505 Water Proof Limit Switch Top Top Actuator Spdt | AE3JAY 5DKF6 E1134-5050.56 "1.75 "1.01 "Νάιλον0.25 "0.360 "Ονομαστικό€117.73
CPI E1264-503 Διακόπτης ορίου διακόπτη νερού Κορυφαίος ενεργοποιητής Spdt | AE3JAZ 5DKF7 E1264-5031.04 "0.97 "2.17 "--1 "Ονομαστικό€139.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CPI E1117-553 Αδιάβροχο Όριο Διακόπτη Επάνω Ενεργοποιητής Spdt
€104.97 /μονάδα