Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CPI E1134-505 Water Proof Limit Switch Top Top Actuator Spdt | AE3JAY 5DKF6

CPI E1134-505 Αδιάβροχο Όριο Διακόπτη Επάνω Ενεργοποιητής Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JAY Μοντέλο: E1134-505Cross Ref: 5DKF6
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
€109.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου απόδειξης νερού
Μήκος ενεργοποιητή0.56 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΆμεση έκπτωση
Ενισχυτές5
Υλικό βραχίοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος βραχίονα0.6 "(Ονομαστική)
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι και TPR
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος1.75 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΟδηγεί
Ύψος1.01 "
Εκτίμηση IP68
ΚίνησηΚάθετη και οριζόντια κατεύθυνση
Αξιολόγηση NEMAΧωρίς αξιολόγηση NEMA
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Roller Dia.0.38 "
Υλικό κυλίνδρωνΝάιλον
Πλάτος κυλίνδρου0.25 "
Ταξίδι0.360 "Ονομαστικό
Τάση τάσης120AC / 28DC
Πλάτος1.75 "
Είσοδος καλωδίωσηςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΒάθοςΎψοςΥλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή
CPI E1092-555 Διακόπτης ορίου διακόπτη νερού Ενεργοποιητής Spdt | AE3JAW 5DKF4 E1092-5550.81 "0.97 "2.23 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.44 "0.690 "Μέγιστο€89.75
CPI E1117-553 Διακόπτης ορίου διακόπτη νερού με κορυφαίο ενεργοποιητή Spdt | AE3JAX 5DKF5 E1117-5530.81 "0.97 "2.23 "Νάιλον0.48 "0.430 "Ονομαστικό€97.82
CPI E1264-503 Διακόπτης ορίου διακόπτη νερού Κορυφαίος ενεργοποιητής Spdt | AE3JAZ 5DKF7 E1264-5031.04 "0.97 "2.17 "--1 "Ονομαστικό€130.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CPI E1134-505 Αδιάβροχο Όριο Διακόπτη Επάνω Ενεργοποιητής Spdt
€109.73 /μονάδα