Ροδέλα διανομής καυσίμου COXREELS SLPF-650, 1 ίντσα εσωτερική διάγνωση., Μήκος 50 ποδιών | CF3KTC

COXREELS SLPF-650 Καρούλι διανομής καυσίμου, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3KTC Μοντέλο: SLPF-650

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,192.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης15.38 25 x "
EAN0674255821361
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
Μέσα Dia.1"
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος στήριξης14 22 x "
Εκτός Dia.1 1 / 2 "
συνολικό ύψος24.5 "
Συνολικό μήκος26.38 "
συνολικό πλάτος19.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό πλάτοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.Τιμή
COXREELS TSHF-N-635 Καρούλι διανομής καυσίμου, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 35 πόδια | AA2BFK 10C509 TSHF-N-63524 "8 9 x "35 πόδια.10 "1"Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου7 8 x "1 1 / 2 "€1,398.36
Ροδέλα διανομής καυσίμου COXREELS SLPF-5100, 3/4 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 25 x "100 πόδια.19.63 "3 / 4 "Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 22 x "1-3 / 16 "€2,508.35
COXREELS SLPF-550 Ροδέλα διανομής καυσίμου, 3/4 ίντσες εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια μήκος | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 21.5 x "50 πόδια.19.63 "3 / 4 "Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 18.5 x "1-3 / 16 "€1,778.70
Ροδέλα διανομής καυσίμου COXREELS SLPF-575, 3/4 ίντσας εσωτερική δια., 75 πόδια μήκος | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 25 x "75 πόδια.19.63 "3 / 4 "Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 22 x "1-3 / 16 "€2,116.80
Κύλινδρος διανομής καυσίμου COXREELS SLPF-625, 1 ίντσα εσωτερική διάγνωση., 25 πόδια μήκος | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 21.5 x "25 πόδια.19.63 "1"Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 18.5 x "1 1 / 2 "€1,874.92
COXREELS SLPF-675 Ροδέλα διανομής καυσίμου, 1 ίντσα εσωτερικό Dia., 75 πόδια μήκος | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 25 x "75 πόδια.19.63 "1"Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 22 x "1 1 / 2 "€3,044.24
Ροδέλα διανομής καυσίμου COXREELS TSHF-N-535, 3/4 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος | CF3KTT TSHF-N-53524 "8 9 x "35 πόδια.9.38 "3 / 4 "Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου7 8 x "1-3 / 16 "€1,368.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS SLPF-650 Καρούλι διανομής καυσίμου, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 50 πόδια
€2,192.97 /μονάδα