COXREELS TSHF-N-635 Καρούλι διανομής καυσίμου, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 35 πόδια | AA2BFK 10C509

COXREELS TSHF-N-635 Καρούλι διανομής καυσίμου, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 35 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BFK Μοντέλο: TSHF-N-635Κωδ. Σταυρού: 10C509

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,402.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης8 9 x "
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
EAN0674255721968
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα35 πόδια.
Υλικό σωλήναΣυνθετικό καουτσούκ νιτριλίου, κλάση Α RMA
Έξοδος σωλήνα (In.)1 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέσα Dia.1"
ΜάνταλοΑνοξείδωτο ατσάλι, πολλαπλών θέσεων
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
Μέγεθος στήριξης7 8 x "
Εκτός Dia.1 1 / 2 "
συνολικό ύψος25.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος10 "
Είσοδος κυλίνδρου1 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΣτερεό ορείχαλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.2
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)63.75
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ0674255721968
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό πλάτοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.Τιμή
Ροδέλα διανομής καυσίμου COXREELS SLPF-5100, 3/4 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 25 x "100 πόδια.19.63 "3 / 4 "Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 22 x "1-3 / 16 "€2,508.35
COXREELS SLPF-550 Ροδέλα διανομής καυσίμου, 3/4 ίντσες εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια μήκος | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 21.5 x "50 πόδια.19.63 "3 / 4 "Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 18.5 x "1-3 / 16 "€1,642.97
Ροδέλα διανομής καυσίμου COXREELS SLPF-575, 3/4 ίντσας εσωτερική δια., 75 πόδια μήκος | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 25 x "75 πόδια.19.63 "3 / 4 "Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 22 x "1-3 / 16 "€2,116.80
Κύλινδρος διανομής καυσίμου COXREELS SLPF-625, 1 ίντσα εσωτερική διάγνωση., 25 πόδια μήκος | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 21.5 x "25 πόδια.19.63 "1"Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 18.5 x "1 1 / 2 "€1,874.92
Ροδέλα διανομής καυσίμου COXREELS SLPF-650, 1 ίντσα εσωτερική διάγνωση., Μήκος 50 ποδιών | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 25 x "50 πόδια.19.63 "1"Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 22 x "1 1 / 2 "€2,007.71
COXREELS SLPF-675 Ροδέλα διανομής καυσίμου, 1 ίντσα εσωτερικό Dia., 75 πόδια μήκος | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 25 x "75 πόδια.19.63 "1"Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου14 22 x "1 1 / 2 "€3,044.24
Ροδέλα διανομής καυσίμου COXREELS TSHF-N-535, 3/4 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος | CF3KTT TSHF-N-53524 "8 9 x "35 πόδια.9.38 "3 / 4 "Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου7 8 x "1-3 / 16 "€1,325.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS TSHF-N-635 Καρούλι διανομής καυσίμου, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 35 πόδια
€1,402.77 /μονάδα