COTTERMAN 1205R2630A3E24B4C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 50 ίντσας | AB6CQA 20Z482

COTTERMAN 1205R2630A3E24B4C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 50 ιντσών

Στοιχείο: AB6CQA Model: 1205R2630A3E24B4C1P6Cross Ref: 20Z482
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,448.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης63 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος80 "
Βάθος πλατφόρμας24 "
Ύψος εξέδρας50 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος ενεργοποίησηςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψος 40 ίντσας | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Κυλιόμενη σκάλαΒάροςΣυγκολλημένοςΣυγκολλημένος χάλυβας470 "12 "40 "€519.84
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 90 ιντσών AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας9120 "12 "90 "€1,299.90
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 Συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας πλατφόρμα ύψους 90 ίντσες | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας9120 "12 "90 "€1,585.67
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψος 90 ίντσες | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας9120 "12 "90 "€1,312.55
RFQ
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 30 ίντσες | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι360 "24 "30 "€692.58
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας με πλάκα 30 ίντσα AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι360 "24 "30 "€699.68
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας με πλάτη 30 ίντσες | AB6CPR 20Ζ474 1203R1820A6E24B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι360 "24 "30 "€556.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1205R2630A3E24B4C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 50 ιντσών
€1,448.54 /μονάδα