Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Αρσενικός προσαρμογέας 1 x 1/2 ίντσας Npt x Tube | AD7GVX 4EHG9

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Αρσενικός προσαρμογέας 1 x 1/2 ίντσα Npt x Tube

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GVX Μοντέλο: 0442-00-0914-00Cross Ref: 4EHG9
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
€129.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικός προσαρμογέας
σύνδεσηΣυμπίεση PE x MNPT
Μήκος2.95 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα1"
Θερμ. Εύρος-40 έως 120 F
Μέγεθος νήματος1.5 "
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
WOG PSI @ 150 Φ125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Αρσενικός προσαρμογέας 1/2 x 1/2 ίντσας Npt x Tube | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912-003.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "€116.08
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Αρσενικός προσαρμογέας 3/4 x 1/2 ίντσας Npt x Tube | AD7GVW 4EHG8 0442-00-0913-002.83 "3 / 4 "3 / 4-14 "€83.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Αρσενικός προσαρμογέας 1 x 1/2 ίντσα Npt x Tube
€129.68 /μονάδα