Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Αρσενικός προσαρμογέας 3/4 x 1/2 ίντσας Npt x Tube | AD7GVW 4EHG8

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Αρσενικός προσαρμογέας 3/4 x 1/2 ίντσας Npt x Tube

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GVW Μοντέλο: 0442-00-0913-00Cross Ref: 4EHG8
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
€83.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικός προσαρμογέας
σύνδεσηΣυμπίεση PE x MNPT
Μήκος2.83 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 120 F
Μέγεθος νήματος3 / 4-14 "
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
WOG PSI @ 150 Φ125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Αρσενικός προσαρμογέας 1/2 x 1/2 ίντσας Npt x Tube | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912-003.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "€116.08
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Αρσενικός προσαρμογέας 1 x 1/2 ίντσας Npt x Tube | AD7GVX 4EHG9 0442-00-0914-002.95 "1"1.5 "€129.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Αρσενικός προσαρμογέας 3/4 x 1/2 ίντσας Npt x Tube
€83.53 /μονάδα