Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C33738 Χαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας 21/64 ίντσες D 9/16 ίντσα κοπής L | AC4YNK 31C397

CLEVELAND C33738 Ατσάλινο μύλος υψηλής ταχύτητας 21/64 ιντσών D 9/16 ιντσών Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4YNK Μοντέλο: C33738Κωδ. Σταυρού: 31C397

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας
Ακτίνα γωνίας2.5 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος21 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία Helix9 / 16 "
Μήκος κοπής9 / 16 "
Αριθμός λίσταςHG2
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Φρεζάρισμα Ντιά.21 / 64 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΑκτίνα γωνίαςΤύπος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΧαρακτηριστικάΤιμή
CLEVELAND C42096 Χαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσες D 3/16 ίντσα κοπής L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "ΚέντροHD222.75 "3 / 8 "-€40.92
CLEVELAND C39044 Χαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσες D 3/16 ίντσα κοπής L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "ΚέντροHD2TN22.75 "3 / 8 "-€41.21
CLEVELAND C39049 Χαλύβδινο άκρο υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσες D 3/16 ίντσα κοπής L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "ΚέντροHD2TC22.75 "3 / 8 "-€44.43
CLEVELAND C42051 Χαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσες D 3/8 ίντσες κοπής L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "ΚέντροHD223 1 / 16 "3 / 8 "-€43.73
CLEVELAND C33648 Χαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσες D 3/8 ίντσες κοπής L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "ΚέντροHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-€47.43
CLEVELAND C33689 High Speed ​​Steel End Mill 1/8 Inch D 3/8 Inch Cut L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "ΚέντροHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-€50.54
CLEVELAND C33626 Χαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας 9/64 ίντσες D 7/16 ίντσα κοπής L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "ΚέντροHD223.125 "3 / 8 "-€42.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C33738 Ατσάλινο μύλος υψηλής ταχύτητας 21/64 ιντσών D 9/16 ιντσών Cut L
€41.55 /μονάδα