Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Grinder Indust In-Line 25000 rpm 0.7 HP | AH8EUM 38NJ24

CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Grinder Indust In-Line 25000 rpm 0.7 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8EUM Μοντέλο: 216GLFB-250-C4Cross Ref: 38NJ24
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
€812.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου26.50
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα25,000 rpm
Τύπος μύλουΣτη γραμμή
Χειρισμός υλικούΚράμα
HP0.7 HP
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος6 5 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έως 3/4" γρέζια καρβιδίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Grinder Indust In-Line 18000 rpm 1.4 HP | AH8EUL 38NJ23 25GELC-180-C43 / 8 "NPT30.00Πλευρά18,000 rpm1.4 HP3 / 8 "14.5 "€2,243.06
CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 HP | AH8EUN 38NJ25 236GLF-250-C4-G1 / 4 "NPT30.00Εμπρός25,000 rpm0.9 HP5 / 16 "6 13 / 16 "€1,027.10
CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Μύλος Indust In-Line 24000 rpm 0.9 HP | AH8EUP 38NJ26 236GLS-240-C41 / 4 "NPT29.80Πλευρά24,000 rpm0.9 HP5 / 16 "12 13 / 32 "€1,073.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Grinder Indust In-Line 25000 rpm 0.7 HP
€812.65 /μονάδα