SPEEDAIRE Τυπικά φίλτρα αφαίρεσης λαδιών


Φίλτρα
Μέγεθος μπολ: 7 ουγκιά , Αξιολόγηση φίλτρου: 0.01 μικρά
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπολΤύπος αποστράγγισηςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ΖL46
1 / 2 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό1/4 "Στροφή35 cfm150 psi125 βαθμοί F9.31 "3.15 "€143.00
B
4ΖL53
1 / 2 "NPTΜέταλλο με γυαλί όρασης1/4 "Στροφή60 cfm250 psi150 βαθμοί F11.4 "3.15 "€165.57
C
4ΖL45
1 / 2 "NPTΜέταλλο με γυαλί όρασης1/4 "Στροφή35 cfm250 psi150 βαθμοί F9.31 "3.15 "€144.35
D
20Z893
3 "NPTΑλουμίνιοφλοτέρ1117 cfm290 psi176 βαθμοί F38.5 "5.5 "€2,144.45
D
20Z897
3 "NPTΑλουμίνιοφλοτέρ1350 cfm290 psi176 βαθμοί F44 "5.5 "€2,341.50
E
4ΖL55
3 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό1/4 "Στροφή60 cfm150 psi125 βαθμοί F11.4 "3.15 "€226.25
B
4ΖL54
3 / 4 "NPTΜέταλλο με γυαλί όρασης1/4 "Στροφή60 cfm250 psi150 βαθμοί F11.4 "3.15 "€178.49
C
4ΖL43
3 / 8 "NPTΜέταλλο με γυαλί όρασης1/4 "Στροφή20 CFM250 psi150 βαθμοί F9.31 "3.15 "€140.86
A
4ΖL44
3 / 8 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό1/4 "Στροφή20 CFM150 psi125 βαθμοί F9.31 "3.15 "€138.10

Τυπικά φίλτρα αφαίρεσης λαδιών

Τα φίλτρα συγκόλλησης Speedaire συνοδεύονται από συμπαγή σύνδεσμο για άνετη αφαίρεση και αντικατάσταση. Περιλαμβάνουν δείκτη διάρκειας ζωής και συνήθως χρησιμοποιούνται με φίλτρο γραμμής αέρα γενικής χρήσης, εξοπλισμένο με στοιχείο 5 micron που τους παρέχει ανώτερη διάρκεια ζωής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα φίλτρα συγχώνευσης, διαθέσιμα σε πλάτη 3.15 και 5.5 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;