Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17502362 Εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι ίσιο φλάουτο 6.00 mm | AH9TKG 41AM70

CJT KOOLCARB 17502362 Extra Long Drill Straight Flute 6.00mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9TKG Μοντέλο: 17502362Σταυρός: 41:70 XNUMX
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
€312.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2362
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών6.00mm
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού127mm
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος191mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet αραιωμένο
Σανκ Ντία.6.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0599
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17501250 Extra Long Drill Straight Flute 1/8 Inch | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Κλασματική ίντσα2.875 "5.25 "1 / 8 "€279.84
CJT KOOLCARB 17501406 Εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι ίσιο φλάουτο 9/64 ίντσες | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Κλασματική ίντσα3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501562 Extra Long Drill Straight Flute 5/32 ίντσες | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Κλασματική ίντσα3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€296.05
CJT KOOLCARB 17501575 Extra Long Drill Straight Flute 4.00mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575Μετρικός88mm150mm4.00mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501719 Extra Long Drill Straight Flute 11/64 ίντσες | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Κλασματική ίντσα3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501772 Extra Long Drill Straight Flute 4.50 mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772Μετρικός105mm167mm4.50mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501875 Extra Long Drill Straight Flute 3/16 ίντσες | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Κλασματική ίντσα4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "€295.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17502362 Extra Long Drill Straight Flute 6.00mm
€312.02 /μονάδα