Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17501875 Extra Long Drill Straight Flute 3/16 ίντσες | AH9TKA 41AM64

CJT KOOLCARB 17501875 Extra Long Drill Straight Flute 3/16 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9TKA Μοντέλο: 17501875Σταυρός: 41:64 XNUMX
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
€295.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1875
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 16 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού4.125 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος6 9 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet αραιωμένο
Σανκ Ντία.3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0286
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17501250 Extra Long Drill Straight Flute 1/8 Inch | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Κλασματική ίντσα2.875 "5.25 "1 / 8 "€279.84
CJT KOOLCARB 17501406 Εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι ίσιο φλάουτο 9/64 ίντσες | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Κλασματική ίντσα3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501562 Extra Long Drill Straight Flute 5/32 ίντσες | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Κλασματική ίντσα3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€296.05
CJT KOOLCARB 17501575 Extra Long Drill Straight Flute 4.00mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575Μετρικός88mm150mm4.00mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501719 Extra Long Drill Straight Flute 11/64 ίντσες | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Κλασματική ίντσα3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501772 Extra Long Drill Straight Flute 4.50 mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772Μετρικός105mm167mm4.50mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501969 Extra Long Drill Straight Flute 5.00mm | AH9TKB 41AM65 175019690.1969Μετρικός113mm175mm5.00mm€295.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17501875 Extra Long Drill Straight Flute 3/16 Inch
€295.97 /μονάδα