Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHIEF 250093 Αντλία υδραυλικού γραναζιού 13 Gpm | AD6MQL 46C518

CHIEF 250093 Υδραυλική γραναζωτή αντλία 13 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MQL Μοντέλο: 250093Κωδ. Σταυρού: 46C518
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
€389.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία
κίνησηςΕξωτερικός
Απαιτείται HP7
RPM εισόδου4000
Φλάντζα συναρμολόγησης4 Bolt
Ονομαστική ροή13 GPM
Θύρες (είσοδος)1 "σωλήνας
Λιμάνια (έξοδος)1 / 2 "NPT
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Κιβώτιο ταχυτήτων2 Stage
ΧαρακτηριστικάΔύο Στάδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.808
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Άξονας μετάδοσης κίνησης (In.) (1/2)
    • Μέγιστη. 1ο Στάδιο PSI (3000)
    • Μέγιστη. 2ο στάδιο PSI (900)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM εισόδουShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
CHIEF 250092 Υδραυλική αντλία ταχυτήτων 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€328.09
CHIEF CBNA-8.8 / 3.6A Υδραυλική γραναζωτή αντλία δύο σταδίων 11 gpm | AH4UVE 35LP23 CBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€359.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHIEF 250093 Υδραυλική γραναζωτή αντλία 13 Gpm
€389.66 /μονάδα