Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHIEF CBNA-8.8 / 3.6A Υδραυλική γραναζωτή αντλία δύο σταδίων 11 gpm | AH4UVE 35LP23

CHIEF CBNA-8.8/3.6A Υδραυλική γραναζωτή αντλία δύο σταδίων 11 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4UVE Μοντέλο: CBNA-8.8/3.6ACross Ref: 35LP23
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
€359.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία
GPM @ 1000 PSI3.2
GPM @ 2000 PSI6.5
Απαιτείται HP6
RPM εισόδου3600
Φλάντζα συναρμολόγησης4 Bolt
Ονομαστική ροή11
Θύρες (είσοδος)1 / 2 "NPT
Λιμάνια (έξοδος)1 / 2 "NPT
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Shaft Dia.1/2
Μήκος άξονα1.5
ΧαρακτηριστικάΔύο Στάδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση @ Υψηλή πίεση (κυβικές ίντσες / στροφές): 3.8
    • Μετατόπιση @ Χαμηλή πίεση (κυβικές ίντσες / στροφές): 11
    • Άξονας μετάδοσης κίνησης (In.): 1/2
    • Μέγιστη. 1ο Στάδιο PSI: 400
    • Μέγιστη. 2ο στάδιο PSI: 3000
    • Προεπιλεγμένη πίεση βαλβίδας εκφόρτωσης (psi): 650

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM εισόδουShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
CHIEF 250092 Υδραυλική αντλία ταχυτήτων 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€328.09
CHIEF 250093 Αντλία υδραυλικού γραναζιού 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "€389.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHIEF CBNA-8.8/3.6A Υδραυλική γραναζωτή αντλία δύο σταδίων 11 gpm
€359.94 /μονάδα