CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Στατικός αεροσυμπιεστής 13 HP 59 cfm | AH9JQE 39WE02

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Stationary Air Compressor 13 HP 59 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9JQE Μοντέλο: RCPC1330GCross Ref: 39WE02

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,234.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτατικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Μάρκα μηχανώνHonda
Κινητήρας HP13.0
φινίρισμαΒαμμένο σε σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση25.1
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου1.60 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Μέγιστη. Πίεση175 psi
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος44 "
συνολικό πλάτος19 "
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας41.9 ουγκιά
Αντλία RPM900
Τύπος αντλίαςΈμβολο
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό, ανάκρουση
Μέγεθος δεξαμενής30 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 210.6
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός σταδίων - Αεροσυμπιεστής: 2
    • ASME Tank: Ναι
    • Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα: 37.1 oz.
    • Έλεγχος βαλβίδων: Πιλότος, Αυτόματη ρελαντί κινητήρα στα 175 psi, Επανάληψη πλήρους πεταλούδας στα 145 psi

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Stationary Air Compressor 13 HP 59 cfm
€5,234.15 /μονάδα