Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Γωνιακός μύλος 12000 Rpm 4 ίντσες 525 | AF6RYW 20ΗΝ60

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Γωνιακός Μύλος Mro 12000 Rpm 4 ίντσες 525

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6RYW Μοντέλο: CP9120CRNCross Ref: 20HN60

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€497.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό τριβείο
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου11.7
CFM @ Πλήρες φορτίο23.3
Dutyβαρύς
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Τύπος μύλουAB \ NGLE
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.8
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9.3 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8467111040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
Γωνιακός μύλος CHICAGO PNEUMATIC CP857 Heavy Duty 7500 rpm | AG2UDV 32FY72 CP8577"3 / 8 "NPT624Κάτω μέρος7500 rpm1.313.1 "€895.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Γωνιακός Μύλος Mro 12000 Rpm 4 ίντσες 525
€497.79 /μονάδα