Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γωνιακός μύλος CHICAGO PNEUMATIC CP857 Heavy Duty 7500 rpm | AG2UDV 32FY72

CHICAGO PNEUMATIC CP857 Γωνιακός Μύλος βαρέως τύπου 7500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2UDV Πρότυπο: CP857Σταυρός: 32FY72
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
€895.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό τριβείο
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6
CFM @ Πλήρες φορτίο24
Dutyβαρύς
ΕξάτμισηΚάτω μέρος
Δωρεάν ταχύτητα7500 rpm
Τύπος μύλουΠληκτρολογήστε 27
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP1.3
ΚλειδαριάΒαλβίδα
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος13.1 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.005
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8467290010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Γωνιακός μύλος 12000 Rpm 4 ίντσες 525 | AF6RYW 20ΗΝ60 CP9120CRN4"1 / 4 "NPT11.723.3Εμπρός12,000 rpm0.89.3 "€497.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP857 Γωνιακός Μύλος βαρέως τύπου 7500 σ.α.λ
€895.94 /μονάδα