BRADY Δείκτης σωλήνων, Plant Air


Φίλτρα
Συγκολλητικός: Ναι , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Γλώσσα: Αγγλικά , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -0.4 βαθμοί F , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5738-I
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.61
B
5845-I
-Μπλε1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€16.64
B
5845-O
-Μπλε--ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€13.27
C
5845-HPHV
-Μπλε8 "και μεγαλύτερο-ΆσπροΙμάντας1Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€49.06
D
4353-D
2 13 / 16 "Μπλε4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.64
E
4108-C
2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€21.35
D
4353-C
2"Μπλε2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€21.35
F
7399-3C
2.75 "Μπλε3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.98
G
7399-4
7"Μπλε3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
D
4353-B
7 / 8 "Μπλε1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€14.54
H
109562
8"ΜπλεΚόψτε σε μέγεθος1"ΆσπροΑυτοκόλλητες65Vinyl€44.57
I
109560
8"ΜπλεΚόψτε σε μέγεθος30ft.ΆσπροΑυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€191.22
A
5738-O
8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.15
J
41471
8"Κίτρινο-8"ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€171.90
K
20455
8"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€36.20
L
4108-Η
9 5 / 16 "Κίτρινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€43.38
M
4353-G
10 "Μπλε8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€33.26
A
5738-II
12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.47
I
109561
12 "ΜπλεΚόψτε σε μέγεθος30ft.ΆσπροΑυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€202.24
K
73916
12 "Κίτρινο-2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€57.76
N
15588
12 "Κίτρινο-12 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€151.48
H
109563
12 "ΜπλεΚόψτε σε μέγεθος2"ΆσπροΑυτοκόλλητες65Vinyl€73.61
D
4353-Α
13 / 16 "Μπλε3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.36
E
4108-Α
13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;