CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1 ίντσας 4200 σ.α.λ. | AA2VHV 11C958

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Κρουστικό κλειδί αέρα 1 ίντσας Κίνηση 4200 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VHV Μοντέλο: CP797-6Κωδ. Σταυρού: 11C958

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,033.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
Αμόνι6 "εκτεταμένο
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1080
CFM @ Πλήρες φορτίο40.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα4200 rpm
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμινίου
Τύπος λαβήςD-λαβή
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμινίου
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή1400 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος22.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλD-λαβή
Βάρος εργαλείου29.75 λίβρες
Εύρος ροπής150 έως 900 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.6825
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΑμόνιΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Αεροκλειδί κρούσης, κίνησης 1 ίντσας, λαβή τύπου D | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSΠιστόλιΑρχικό12.0Ατσάλι2800 πόδια.-lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Μέσω της τρύπας€4,503.99
CHICAGO PNEUMATIC CP796 Κρουστικό κτύπημα αέρα 1 ίντσα Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796ΠιστόλιΑρχικό13.8Ατσάλι2000 πόδια.-lb.1 / 2 "9.5 "Μέσω της τρύπας€4,639.95
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1 ίντσα 5500 σ.α.λ. | AH8KLJ 38VJ42 CP7776ΠιστόλιΑρχικό8.20Αλουμίνιο / Χάλυβας1770 πόδια.-lb.1 / 2 "11-13/32Δαχτυλίδι / Μέσω τρύπας€1,692.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Κρουστικό κλειδί αέρα 1 ίντσας Κίνηση 4200 σ.α.λ
€2,033.40 /μονάδα