CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1 ίντσα 5500 σ.α.λ. | AH8KLJ 38VJ42

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Κρουστικό κλειδί αέρα 1 ίντσας 5500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KLJ Πρότυπο: CP7776Cross Ref: 38vj42

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,681.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.20
Χτυπήματα ανά λεπτό750
CFM @ Πλήρες φορτίο33.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα5000 rpm
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο / Χάλυβας
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 2 "
Μέγιστη. Ροπή1770 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος11-13/32
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι / Μέσω τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου24.7 λίβρες
Εύρος ροπής500 έως 1100 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.555
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΑμόνιΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Αεροκλειδί κρούσης, κίνησης 1 ίντσας, λαβή τύπου D | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSΠιστόλιΑρχικό12.0Ατσάλι2800 πόδια.-lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Μέσω της τρύπας€4,495.33
CHICAGO PNEUMATIC CP796 Κρουστικό κτύπημα αέρα 1 ίντσα Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796ΠιστόλιΑρχικό13.8Ατσάλι2000 πόδια.-lb.1 / 2 "9.5 "Μέσω της τρύπας€4,639.95
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1 ίντσας 4200 σ.α.λ. | AA2VHV 11C958 CP797-6D-λαβή6 "εκτεταμένο10.0Χυτά αλουμινίου1400 πόδια.-lb.1 / 2 "22.25 "Δαχτυλίδι€2,033.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Κρουστικό κλειδί αέρα 1 ίντσας 5500 σ.α.λ
€1,681.92 /μονάδα