CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Αεροκλειδί κρούσης, κίνησης 1 ίντσας, λαβή τύπου D | AA2VFJ 11C892

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Αεροκλειδί κρούσης, κίνηση 1 ίντσας, λαβή τύπου D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VFJ Μοντέλο: CP0611PRSΚωδ. Σταυρού: 11C892

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,503.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου12.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1020
CFM @ Πλήρες φορτίο48.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα3500 rpm
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμινίου
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-3 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή2800 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος10 2 / 3 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜέσω της τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου23.1 λίβρες
Εύρος ροπής900 έως 1800 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0025
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το αερόκλειδο τύπου πιστολιού Chicago Pneumatic CP0611PRS είναι ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές συντήρησης και παραγωγής βαρέως τύπου. Αποδίδει ροπή έως και 2800 ft-lb, για να βοηθήσει στη χαλάρωση ή το σφίξιμο των παξιμαδιών ή των μπουλονιών.
    • Αυτό το αερόθερμο κρουστικό κλειδί Chicago Pneumatic διαθέτει σχεδιασμό συμπλέκτη 2 σιαγόνων, ελεύθερη ταχύτητα έως 3500 σ.α.λ., χαλύβδινο περίβλημα συμπλέκτη, κατασκευή από αλουμίνιο και συγκράτηση υποδοχής τύπου οπής με δακτύλιο Ο.
    • Απαιτεί πίεση αέρα 48 cfm για να λειτουργήσει και παρέχει 1020 χτυπήματα το λεπτό.
    • Έρχεται εξοπλισμένο με 360 μοιρών, ρυθμιζόμενη, πλευρική λαβή τύπου D για έλεγχο και άνεση χειριστή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι το κλειδί κρούσης;

A. Τα πεπιεσμένα κρουστικά κλειδιά Chicago έχουν σχεδιαστεί για την εγκατάσταση και αφαίρεση συνδετήρων με σπείρωμα από ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.

Ε. Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα κρουστικό κλειδί;

A. Η προβλεπόμενη χρήση του κρουστικού κλειδιού Chicago Pneumatic CP0611PRS είναι με υποδοχές βαθμονομημένης πρόσκρουσης που λειτουργούν σε συνδετήρες με σπείρωμα. Για να λειτουργήσετε, τραβήξτε τη σκανδάλη στη λαβή. Για να λειτουργήσετε σε περιστροφή προώθησης, γυρίστε τη βαλβίδα όπισθεν προς τη θέση βέλους προς τα εμπρός. Για να λειτουργήσετε αντίστροφα, γυρίστε τη βαλβίδα προς τη θέση του βέλους προς τα πίσω.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΑμόνιΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP796 Κρουστικό κτύπημα αέρα 1 ίντσα Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796ΠιστόλιΑρχικό13.8Ατσάλι2000 πόδια.-lb.1 / 2 "9.5 "Μέσω της τρύπας€4,639.95
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1 ίντσας 4200 σ.α.λ. | AA2VHV 11C958 CP797-6D-λαβή6 "εκτεταμένο10.0Χυτά αλουμινίου1400 πόδια.-lb.1 / 2 "22.25 "Δαχτυλίδι€2,033.40
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1 ίντσα 5500 σ.α.λ. | AH8KLJ 38VJ42 CP7776ΠιστόλιΑρχικό8.20Αλουμίνιο / Χάλυβας1770 πόδια.-lb.1 / 2 "11-13/32Δαχτυλίδι / Μέσω τρύπας€1,692.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Αεροκλειδί κρούσης, κίνηση 1 ίντσας, λαβή τύπου D
€4,503.99 /μονάδα