Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Γαλλικό κλειδί 3/8 ίντσας 9400 σ.α.λ. AA2VHB 11C937

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Κρουστικό κλειδί αέρα 3/8 ιντσών Κίνηση 9400 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VHB Πρότυπο: CP7729Κωδ. Σταυρού: 11C937
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
€430.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.0
CFM @ Πλήρες φορτίο20.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα9400 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΜαγνήσιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1 / 2 "
Μέγιστη. Ροπή415 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6 2 / 5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου2.78 λίβρες
Εύρος ροπής50 έως 300 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5795
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΣτυλΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Γαλλικό κλειδί 3/8 ίντσας 6800 σ.α.λ. AA2VFW 11C908 CP6300RSRΑτσάλι3.51800180 πόδια.-lb.6"Πιστόλι3.5 λίβρες40 έως 150 ft.-lb.€516.71
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Γαλλικό κλειδί 3/8 ίντσας 9500 σ.α.λ. AA2VHA 11C936 CP7722Χυτά αλουμινίου3.2140090 πόδια.-lb.6 2 / 7 "Στη γραμμή2.1 λίβρες5 έως 65 ft.-lb.€302.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Κρουστικό κλειδί αέρα 3/8 ιντσών Κίνηση 9400 σ.α.λ
€430.30 /μονάδα