Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Γαλλικό κλειδί 3/8 ίντσας 9500 σ.α.λ. AA2VHA 11C936

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Κρουστικό κλειδί αέρα 3/8 ιντσών Κίνηση 9500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VHA Πρότυπο: CP7722Cross Ref: 11C936 / 48FX84
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
€333.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.2
Χτυπήματα ανά λεπτό1400
CFM @ Πλήρες φορτίο13.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα9500 rpm
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμινίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμινίου
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού3 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή90 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6 2 / 7 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΣτυλΣτη γραμμή
Βάρος εργαλείου2.1 λίβρες
Εύρος ροπής5 έως 65 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΣτυλΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Γαλλικό κλειδί 3/8 ίντσας 6800 σ.α.λ. AA2VFW 11C908 CP6300RSRΑτσάλι3.51800180 πόδια.-lb.6"Πιστόλι3.5 λίβρες40 έως 150 ft.-lb.€516.71
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Γαλλικό κλειδί 3/8 ίντσας 9400 σ.α.λ. AA2VHB 11C937 CP7729Μαγνήσιο5.0-415 πόδια.-lb.6 2 / 5 "Πιστόλι2.78 λίβρες50 έως 300 ft.-lb.€430.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Κρουστικό κλειδί αέρα 3/8 ιντσών Κίνηση 9500 σ.α.λ
€333.19 /μονάδα