Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Γαλλικό κλειδί 3/8 ίντσας 6800 σ.α.λ. AA2VFW 11C908

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Αερό κλειδί 3/8 ιντσών 6800 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VFW Μοντέλο: CP6300RSRΚωδ. Σταυρού: 11C908
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
€516.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.5
Χτυπήματα ανά λεπτό1800
CFM @ Πλήρες φορτίο14.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα6800 rpm
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμινίου
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού3 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή180 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου3.5 λίβρες
Εύρος ροπής40 έως 150 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7415
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΣτυλΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Γαλλικό κλειδί 3/8 ίντσας 9500 σ.α.λ. AA2VHA 11C936 CP7722Χυτά αλουμινίου3.2140090 πόδια.-lb.6 2 / 7 "Στη γραμμή2.1 λίβρες5 έως 65 ft.-lb.€302.65
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Γαλλικό κλειδί 3/8 ίντσας 9400 σ.α.λ. AA2VHB 11C937 CP7729Μαγνήσιο5.0-415 πόδια.-lb.6 2 / 5 "Πιστόλι2.78 λίβρες50 έως 300 ft.-lb.€430.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Αερό κλειδί 3/8 ιντσών 6800 σ.α.λ.
€516.71 /μονάδα