Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 14MR06201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 7-1/4 ίντσας | AE6WXP 5VP46

ALBION 14MR06201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 7-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6WXP Μοντέλο: 14MR06201SSSCGCross Ref: 5VP46
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
€103.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙκριώματα
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Αξιολόγηση φορτίου500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος7.25 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. MR0620112
Στέλεχος Dia.1.375 "
Μήκος μίσχου3.875 "
Τύπος μίσχουγύρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1715
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΥλικό τροχούΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσησυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΤιμή
ALBION 14MR08201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας | AE6WXQ 5VP47 14ΜR08201SSSCG8"ΚαουτσούκΜαύρηΚαουτσούκ500 λίβρεςΟχι9.25 "Αρ. Αρ. MR0820112€100.03
ALBION 14PI06201SSSCG Scaffold Caster 800 Lb. Ύψος 7-1/4 ίντσας | AE6WXR 5VP48 14PI06201SSSCG6"πολυουρεθάνηςΑσημένιοπολυουρεθάνης800 λίβρεςΝαι7.25 "Αρ. Αρ. PD0620112€99.19
ALBION 14PI08201SSSCG Scaffold Caster 800 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας | AE6WXT 5VP49 14PI08201SSSCG8"πολυουρεθάνηςΑσημένιοπολυουρεθάνης800 λίβρεςΝαι9.25 "Αρ. Αρ. PD0820112€106.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 14MR06201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 7-1/4 ίντσας
€103.08 /μονάδα