ALBION 14PI08201SSSCG Scaffold Caster 800 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας | AE6WXT 5VP49

ALBION 14PI08201SSSCG Scaffold Caster 800 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WXT Μοντέλο: 14PI08201SSSCGCross Ref: 5VP49

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€106.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙκριώματα
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Αξιολόγηση φορτίου800 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος9.25 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. PD0820112
Στέλεχος Dia.1.375 "
Μήκος μίσχου3.875 "
Τύπος μίσχουγύρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8442
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΥλικό τροχούΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσησυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΤιμή
ALBION 14MR06201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 7-1/4 ίντσας | AE6WXP 5VP46 14ΜR06201SSSCG6"ΚαουτσούκΜαύρηΚαουτσούκ500 λίβρεςΟχι7.25 "Αρ. Αρ. MR0620112€103.08
ALBION 14MR08201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας | AE6WXQ 5VP47 14ΜR08201SSSCG8"ΚαουτσούκΜαύρηΚαουτσούκ500 λίβρεςΟχι9.25 "Αρ. Αρ. MR0820112€100.03
ALBION 14PI06201SSSCG Scaffold Caster 800 Lb. Ύψος 7-1/4 ίντσας | AE6WXR 5VP48 14PI06201SSSCG6"πολυουρεθάνηςΑσημένιοπολυουρεθάνης800 λίβρεςΝαι7.25 "Αρ. Αρ. PD0620112€99.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 14PI08201SSSCG Scaffold Caster 800 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας
€106.40 /μονάδα