ALBION 14MR08201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας | AE6WXQ 5VP47

ALBION 14MR08201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WXQ Μοντέλο: 14MR08201SSSCGCross Ref: 5VP47

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€100.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙκριώματα
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Αξιολόγηση φορτίου500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος9.25 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. MR0820112
Στέλεχος Dia.1.375 "
Μήκος μίσχου3.875 "
Τύπος μίσχουγύρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.319
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΥλικό τροχούΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσησυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΤιμή
ALBION 14MR06201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 7-1/4 ίντσας | AE6WXP 5VP46 14ΜR06201SSSCG6"ΚαουτσούκΜαύρηΚαουτσούκ500 λίβρεςΟχι7.25 "Αρ. Αρ. MR0620112€103.08
ALBION 14PI06201SSSCG Scaffold Caster 800 Lb. Ύψος 7-1/4 ίντσας | AE6WXR 5VP48 14PI06201SSSCG6"πολυουρεθάνηςΑσημένιοπολυουρεθάνης800 λίβρεςΝαι7.25 "Αρ. Αρ. PD0620112€99.19
ALBION 14PI08201SSSCG Scaffold Caster 800 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας | AE6WXT 5VP49 14PI08201SSSCG8"πολυουρεθάνηςΑσημένιοπολυουρεθάνης800 λίβρεςΝαι9.25 "Αρ. Αρ. PD0820112€106.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 14MR08201SSSCG Scaffold Caster 500 Lb. Ύψος 9-1/4 ίντσας
€100.03 /μονάδα