Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Sander 0.20hp 5 Inch | AA2VFV 11C903

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Trinder 0.20hp 5 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2VFV Πρότυπο: CP3511Κωδ. Σταυρού: 11C903

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€382.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.20
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 16 "
Συνολικό μήκος6 5 / 16 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούPSA
Μέγεθος Pad5"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 16 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PadΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒαλβίδαΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόΤροχιά διαμέτρου.Τιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20hp 2 ίντσες | AA2VGF 11C917 CP7200S2"5.2521Σκανδάλη15,000 rpmΑλουμίνιοΚαουτσούκ3 / 8 "€267.12
CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 ίντσες | AA2VGN 11C924 CP7255Ε6"416Μοχλός12,000 rpmΣύνθετοςΣύνθετος3 / 16 "€368.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Trinder 0.20hp 5 Inch
€382.59 /μονάδα