Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20hp 2 ίντσες | AA2VGF 11C917

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20hp 2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VGF Μοντέλο: CP7200SΚωδ. Σταυρού: 11C917
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
€242.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.25
CFM @ Πλήρες φορτίο21
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΚαουτσούκ
HP0.20
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΓάντζος και βρόχος
Μέγεθος Pad2"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "-20
ΒαλβίδαΣκανδάλη
Κενό / Μη κενόΚενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PadΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒαλβίδαΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόΤροχιά διαμέτρου.Τιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Sander 0.20hp 5 Inch | AA2VFV 11C903 CP35115"416Μοχλός12,000 rpmΣύνθετοςΣύνθετος3 / 16 "€375.41
CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 ίντσες | AA2VGN 11C924 CP7255Ε6"416Μοχλός12,000 rpmΣύνθετοςΣύνθετος3 / 16 "€339.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20hp 2 Inch
€242.64 /μονάδα