CHERNE 272914 Βύσμα, μέγεθος 10 ιντσών, μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 40 πόδια | AD2EXB 3NWA8

CHERNE 272914 Βύσμα, μέγεθος 10 ιντσών, μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 40 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EXB Μοντέλο: 272914Cross Ref: 3NWA8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος9.7 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη10 psi/40 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος10 "
Σειρά9.8 "έως 10.3"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6925
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή
CHERNE 272906 Plug, 8 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXA 3NWA7 2729068"7.7 "έως 8.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "Αλουμίνιο€402.39
CHERNE 272922 Plug, 12 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 30 ft. | AD2EXC 3NWA9 27292212 "11.7 "έως 12.3"10 psi/30 πόδια.9.7 "Αλουμίνιο€671.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 272914 Βύσμα, μέγεθος 10 ιντσών, μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 40 πόδια.
€585.43 /μονάδα