Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 272906 Plug, 8 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXA 3NWA7

CHERNE 272906 Βύσμα, μέγεθος 8 ιντσών, μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 40 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EXA Μοντέλο: 272906Cross Ref: 3NWA7
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
€405.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος9.7 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη10 psi/40 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος8"
Σειρά7.7 "έως 8.3"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3425
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή
CHERNE 272914 Βύσμα, μέγεθος 10 ιντσών, μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 40 πόδια | AD2EXB 3NWA8 27291410 "9.8 "έως 10.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "Αλουμίνιο€585.43
CHERNE 272922 Plug, 12 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 30 ft. | AD2EXC 3NWA9 27292212 "11.7 "έως 12.3"10 psi/30 πόδια.9.7 "Αλουμίνιο€679.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 272906 Βύσμα, μέγεθος 8 ιντσών, μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 40 πόδια.
€405.75 /μονάδα