Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2HZW5 Καθαριστήρας ράβδου An 5/8 Id 0.623 Rod - Pack Of 5 | AC2DQF

APPROVED VENDOR 2HZW5 Rod Wiper An 5/8 Id 0.623 Rod - Pack of 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DQF Μοντέλο: 2HZW5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥαλοκαθαριστήρας
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Groove Dia.0.885 "
Πλάτος αυλακιού0.107 "
Μέσα Dia.5 / 8 "
ΥλικόΟυρεθάνη
Ροντ Ντία.0.623 "
Θερμ. Εύρος-65 F έως 200 F
ΧαρακτηριστικάAN (959/940)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926904510
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος αυλακιούΜέσα Dia.Ροντ Ντία.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2HZW4 Καθαριστήρας ράβδου An 1/2 Id 0.498 Rod - Pack Of 5 | AC2DQE 2ΗΖW40.107 "1 / 2 "0.498 "AN (959/940)€10.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZW6 Ράβδος υαλοκαθαριστήρα 3/4 Id 0.748 Ράβδος - Πακέτο 5 | AC2DQG 2ΗΖW60.107 "3 / 4 "0.748 "AN (959/940)€9.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZW7 Μπάρα υαλοκαθαριστήρα An 13/16 Id 0.810 Rod Pk5 | AC2DQH 2ΗΖW70.107 "13 / 16 "0.81 "AN (959/940)€10.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZW8 Μπάρα υαλοκαθαριστήρα 7/8 Id 0.873 Ράβδος - Πακέτο 5 | AC2DQJ 2ΗΖW80.107 "7 / 8 "0.873 "AN (959/940)€9.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZW9 Υαλοκαθαριστήρας 1 αναγνωριστικό 0.998 Διάμετρος ράβδου Pk5 | AC2DQK 2ΗΖW90.107 "1"0.998 "AN (959/940)€11.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZX1 Μπάρα υαλοκαθαριστήρα και 1 1/8 Id 1.123 Rod Pk5 | AC2DQL 2ΗΖΧ10.107 "1.125 "1.123 "AN (959/940)€11.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZX2 Ράβδος υαλοκαθαριστήρα An 1 3/8 Id 1.373 Rod Pk5 | AC2DQM 2ΗΖΧ20.107 "1.375 "1.373 "AN (959/940)€12.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZW5 Rod Wiper An 5/8 Id 0.623 Rod - Pack of 5
€10.24 /μονάδα