CHERNE Βύσματα λαβής T-Handle Gripper


Τα βύσματα λαβής T-λαβής Cherne διαθέτουν λαβή από ψευδάργυρο χάλυβα, σώμα από αλουμίνιο και ανθεκτικό στα χημικά δακτύλιο από νεοπρένιο, καθιστώντας τα κατάλληλα για μακροχρόνιες εφαρμογές βύσματος ή παράκαμψης.

Φίλτρα
Τύπος: Μηχανικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
272906
8"7.7 "έως 8.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "Αλουμίνιο€402.39
A
272914
10 "9.8 "έως 10.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "Αλουμίνιο€585.43
A
272922
12 "11.7 "έως 12.3"10 psi/30 πόδια.9.7 "Αλουμίνιο€671.67

Χαρακτηριστικά

  • Τα βύσματα λαβής Cherne T-Handle Gripper έχουν σώμα από αλουμίνιο βαρέως τύπου και λαβή Τ από χάλυβα με επίστρωση ψευδαργύρου.
  • Τα βύσματα 6 και 12 ιντσών είναι κατάλληλα για σωλήνες από σκυρόδεμα, πηλό, SDR 26 και 35.
  • Τα βύσματα 15 και 18 ιντσών χρησιμοποιούνται για σωλήνες από πηλό και σκυρόδεμα.
  • Αυτά τα βύσματα λαβής με λαβή τύπου Τ διαθέτουν δακτύλιο O από νεοπρένιο ανθεκτικό στα χημικά για βελτιωμένη αντοχή στην τριβή.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του SDR 35 και του SDR 26;

Το SDR 35 βαθμολογείται στα 46 psi ανά πρότυπα ASTM D3034 και D2412. Το SDR 26 βαθμολογείται με ελάχιστη ακαμψία σωλήνα 115 psi ανά πρότυπο ASTM D2412.

Ποια είναι η μέγιστη αντίθλιψη αυτών των βυσμάτων λαβής T Cherne;

Αυτά τα βύσματα κλειδώματος φρεατίων οθόνης μπορούν να αντέξουν μέγιστη αντίθλιψη 10 PSI (0.7 bar) / 23 πόδια.

Ποια είναι τα ονομαστικά διαθέσιμα μεγέθη για αυτά τα βύσματα λαβής;

Αυτά τα βύσματα είναι διαθέσιμα σε ονομαστικά μεγέθη που κυμαίνονται από 6 έως 8 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;