CHERNE 272922 Plug, 12 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 30 ft. | AD2EXC 3NWA9

CHERNE 272922 Βύσμα, μέγεθος 12 ιντσών, μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 30 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2EXC Μοντέλο: 272922Cross Ref: 3NWA9

Αποκτήστε το Μάιος 1, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€671.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος9.7 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη10 psi/30 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος12 "
Σειρά11.7 "έως 12.3"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4925
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή
CHERNE 272906 Plug, 8 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXA 3NWA7 2729068"7.7 "έως 8.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "Αλουμίνιο€402.39
CHERNE 272914 Βύσμα, μέγεθος 10 ιντσών, μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 40 πόδια | AD2EXB 3NWA8 27291410 "9.8 "έως 10.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "Αλουμίνιο€585.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 272922 Βύσμα, μέγεθος 12 ιντσών, μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 30 πόδια.
€671.67 /μονάδα