CENTURY OYK6518 Κινητήρας Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 208-230v 42y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TRU Μοντέλο: OYK6518Cross Ref: 4MB96

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€259.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κλιματιστικού δωματίου
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV4
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο1.3-1.4
HP1/5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντικαταστάσεις OEM
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΜπάντα
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 11 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCWLE
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5.75 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2425
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΑπαιτείται πυκνωτήςΠλήρες φορτίοΜήκος άξοναΒάσηRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
CENTURY DCA4522 Κινητήρας Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15 DCA45221501-1600Περιλαμβάνεται1.7-1.96"Δαχτυλίδι1550310 15 / 16 "€269.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 208-230v 42y Oao
€259.65 /μονάδα