CENTURY DCA4522 Κινητήρας Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TTR Μοντέλο: DCA4522Cross Ref: 4ME15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€242.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κλιματιστικού δωματίου
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο1.7-1.9
HP1/5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντικαταστάσεις OEM
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι
RPM πινακίδας1550
Αριθμός Ταχυτήτων3
Συνολικό μήκος10 15 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα6"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4675
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)48.51
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΑπαιτείται πυκνωτήςΠλήρες φορτίοΜήκος άξοναΒάσηRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
CENTURY OYK6518 Κινητήρας Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96 ΟΥΚ65181001-11002ΜDV41.3-1.45.75 "Μπάντα1075110 11 / 16 "€268.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42y Oao
€242.18 /μονάδα