CENTURY FDL1036 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66

CENTURY FDL1036 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TMP Μοντέλο: FDL1036Cross Ref: 4MA66

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV6
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο4.2
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας5.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι / Stud
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.25 "
Κλήση στο Ring Center5.187 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5 15 / 16 "
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8"
Μέγεθος στηρίγματος#8-32 x 1-5/8"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΡουλεμάνΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοHPHzΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YΜανίκι5.625 "1.01/660B3.875 "€223.77
CENTURY 9403 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Μανίκι5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YΜανίκι5.625 "1.51/460B4.25 "€241.09
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YΜανίκι5.625 "2.11/360A5.625 "€285.68
CENTURY FDL1016 Κινητήρας Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YΜανίκι5.625 "2.51/660B4.875 "€256.25
CENTURY ONR6026 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YΜανίκι5"6.51/560B4.625 "€239.24
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 Hp 1075 115 / 230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Μπάλα6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "€524.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY FDL1036 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
€252.32 /μονάδα