Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LTX Μοντέλο: OGD1016Cross Ref: 3RCU8
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
€223.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.15 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV4
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο1.0
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΚουμπί κολάρου
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος7 11 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα3.75 "
Προσανατολισμός άξονακάτω
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Μήκος στηρίγματος1 / 4 "
Τοποθεσία StudΑπέναντι άκρο άξονα
Πρότυπο Stud2-1/4 x 2-1/4"
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0185
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΡουλεμάνΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοHPHzΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
CENTURY 9403 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Μανίκι5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YΜανίκι5.625 "1.51/460B4.25 "€241.09
CENTURY FDL1036 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YΜανίκι5.625 "4.21/360A5.625 "€252.32
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YΜανίκι5.625 "2.11/360A5.625 "€285.68
CENTURY FDL1016 Κινητήρας Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YΜανίκι5.625 "2.51/660B4.875 "€256.25
CENTURY ONR6026 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YΜανίκι5"6.51/560B4.625 "€239.24
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 Hp 1075 115 / 230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Μπάλα6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "€524.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao
€223.77 /μονάδα