CENTURY DL1056 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXT 4KA36

CENTURY DL1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FXT Μοντέλο: DL1056Σταυρός: 4KA36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€229.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV7
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο6.5
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας6"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηRing / Stud / Band
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.25 "
Κλήση στο Ring Center5-9 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα4"
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8"
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32 x 5/8 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.885
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΑπαιτείται πυκνωτήςΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Κλήση στο Ring CenterΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
CENTURY DL1026 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXN 4KA32 DL10261152ΜDV43.51/45.125 "40 βαθμοί Γ4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€193.87
CENTURY D1026 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXP 4KA33 D1026208-2302ΜDV41.81/45.125 "40 βαθμοί Γ4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€215.03
CENTURY DL1036 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXQ 4KA34 DL10361152ΜDV64.91/35.5 "40 βαθμοί Γ5-1 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€212.22
CENTURY D1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXR 4KA35 D1036208-2302ΜDV42.61/35.375 "40 βαθμοί Γ4-15 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€217.15
CENTURY D1056 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXU 4KA37 D1056208-2302ΜDV63.21/25.875 "40 βαθμοί Γ5.437 "# 8-32 x 5/8 "€249.99
CENTURY DL1076 Motor Psc 3/4 Hp 1075 RPM 115v 48y Oao | AD8FXV 4KA38 DL10761152ΜDV98.93/46.625 "50 βαθμοί Γ6.187 "#8-32 x 1-5/8"€287.42
CENTURY D1076 Motor Psc 3/4 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXW 4KA39 D1076208-2302ΜDV75.03/46.625 "40 βαθμοί Γ6.187 "#8-32 x 1-1/2"€289.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY DL1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
€229.57 /μονάδα