A Ρουλεμάν: Μανίκι , Διάμετρος σώματος: 5.625 " , Περιλαμβάνεται πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής εξαέρωση , περίβλημα: Open Air-Over , Πλαίσιο: 48Y , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Open Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Υποεφαρμογή Motor: Απευθείας Dr Fan / Blower , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Τοποθέτηση: Ring / Stud / Band , RPM πινακίδας: 1075 , Αριθμός ταχυτήτων: 3 , Φάση: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.25 " , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1001-1100 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Μήκος άξονα: 4" , Μοτίβο Stud: 3-5/8 x 3-5/8" , Θερμική προστασία: AUTO