CENTURY BF20086V1 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/12 Hp 1140 115v 48z Odp | AE3LAK 5DVU6

CENTURY BF20086V1 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/12 Hp 1140 115v 48z Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ3ΛΑΚ Μοντέλο: BF20086V1Cross Ref: 5DVU6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€302.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κίνησης ιμάντα
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο2.69
HP1/12
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1140
Συνολικό μήκος9"
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.88 "
Πρότυπο Stud4-1/4 x 4-1/4"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΡουλεμάνΣώμα Dia.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΤιμή
CENTURY 889A Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/3 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AΣπλιτ-ΦάσηΜπάλα5.625 "Ανοίξτε το DripproofAUTOΣπλιτ-ΦάσηΒάση1725€181.18
CENTURY AR2054 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Σπλιτ-ΦάσηΜανίκι5.625 "Ανοίξτε το DripproofAUTOΣπλιτ-ΦάσηΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι1725€392.50
CENTURY RS2014 Μοτέρ Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 56z Open | AD9QKU 4UE68 RS2014Σπλιτ-ΦάσηΜανίκι5.625 "Open Air-OverAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια1725€335.91
CENTURY F344V1 Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Σπλιτ-ΦάσηΜπάλα5.625 "Ανοίξτε το DripproofAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια3450€363.35
CENTURY RB2014 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/6 Hp 1725 115v 48z Ανοιχτό | AD9QKX 4UE73 RB2014Σπλιτ-ΦάσηΜπάλα5.625 "Open Air-OverAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια1725€303.12
CENTURY GF2014 Διαίρεση κινητήρα Φάση 1/6 Hp 1725 115v 48 Ανοιχτό | AD9QLC 4UE81 GF2014Σπλιτ-ΦάσηΜανίκι5.625 "Open Air-OverAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια1725€314.20
CENTURY BF2054 Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Σπλιτ-ΦάσηΜπάλα5.625 "Open Air-OverAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια1725€420.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY BF20086V1 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/12 Hp 1140 115v 48z Odp
€302.44 /μονάδα