CENTURY RS2014 Μοτέρ Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 56z Open | AD9QKU 4UE68

CENTURY RS2014 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/6 Hp 1725 115v 56z Ανοιχτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QKU Μοντέλο: RS2014Cross Ref: 4UE68

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€307.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κίνησης ιμάντα
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο5.1
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση41.0%
Συνολικό μήκος9.625 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center6-15 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6475
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΡουλεμάνΣώμα Dia.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΤιμή
CENTURY 889A Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/3 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AΣπλιτ-ΦάσηΜπάλα5.625 "Ανοίξτε το DripproofAUTOΣπλιτ-ΦάσηΒάση1725€258.05
CENTURY AR2054 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Σπλιτ-ΦάσηΜανίκι5.625 "Ανοίξτε το DripproofAUTOΣπλιτ-ΦάσηΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι1725€365.53
CENTURY F344V1 Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Σπλιτ-ΦάσηΜπάλα5.625 "Ανοίξτε το DripproofAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια3450€402.68
CENTURY RB2014 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/6 Hp 1725 115v 48z Ανοιχτό | AD9QKX 4UE73 RB2014Σπλιτ-ΦάσηΜπάλα5.625 "Open Air-OverAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια1725€321.84
CENTURY GF2014 Διαίρεση κινητήρα Φάση 1/6 Hp 1725 115v 48 Ανοιχτό | AD9QLC 4UE81 GF2014Σπλιτ-ΦάσηΜανίκι5.625 "Open Air-OverAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια1725€346.22
CENTURY BF2054 Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Σπλιτ-ΦάσηΜπάλα5.625 "Open Air-OverAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια1725€436.59
CENTURY SGF2034V3 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/3 Hp 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3Σπλιτ-ΦάσηΜπάλα6.5 "Ανοίξτε το DripproofAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια1725/850€500.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY RS2014 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/6 Hp 1725 115v 56z Ανοιχτό
€307.65 /μονάδα