ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Κιτ φλάντζας κοπής μεσαίου τύπου 4000 Series


Οι κόφτες φλάντζας μεσαίας ισχύος της σειράς Allpax 4000 έχουν σχεδιαστεί για την κοπή και την κατασκευή παρεμβυσμάτων φλάντζας από καουτσούκ, υαλοβάμβακα και υλικό φελλού. Αυτοί οι κόφτες φλάντζας είναι ιδανικοί για εφαρμογές σε λέβητες, ψύκτες, ψυγεία & συστήματα ατμού υψηλής πίεσης, μετασχηματιστές και άλλα.

Φίλτρα
Υλικό μπλοκ: Αλουμίνιο , Μέγεθος πίνακα: 18 "x 18" , Υλικό θήκης: πλαστικός , Τύπος: Μεσαίο καθήκον
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος κοπήςΕλάχιστη διάμετρος κοπήςΕπιφάνεια κοπήςΣύστημα μέτρησηςΜέγιστη. Πάχος εργασίαςΦινίρισμα επιστρώματοςΥλικό σώματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX4010
13 "1"ΝαιΑυτοκρατορικό, Μετρικό0.75 "--€299.02
B
AX4000
13 "1"ΟχιΑυτοκρατορικό, Μετρικό0.75 "--€271.84
C
AX4020
25 "1"ΝαιΑυτοκρατορικό, Μετρικό0.75 "--€316.37
D
AX4030
37 "1"ΝαιΑυτοκρατορικό, Μετρικό0.75 "--€340.89
E
AX4040
49 "1"ΝαιΑυτοκρατορικό, Μετρικό0.75 "--€354.10

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν ελαφριά και ανθεκτικά μπλοκ κοπής αλουμινίου για αντοχή σε ακούσια χτυπήματα και πτώσεις.
  • Οι διπλοί δείκτες κοπής τους (ίντσα / μετρικό) επιτρέπουν την εύκολη κοπή φλάντζας ανεξάρτητα από το σύστημα της μονάδας.
  • Διαθέτουν τυπικές / βαρέως τύπου λεπίδες κοπής για κοπή χονδρών συνθετικών υλικών.
  • Οι επιμεταλλωμένες ράβδοι προέκτασής τους από χάλυβα αντέχουν σε υψηλή πίεση ενώ αποτρέπουν την κάμψη/σπάσιμο κάτω από μεγάλο φορτίο.
  • Διαθέτουν πλαστικές θήκες αποθήκευσης για την αποφυγή ζημιών σε εξαρτήματα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
  • Όλα τα μοντέλα εκτός από τον κόφτη φλάντζας Allpax 4000 διαθέτουν σανίδα κοπής που διαθέτει ανάγλυφη και αντιολισθητική πλαστική επιφάνεια για μείωση της τριβής της λεπίδας και ελαχιστοποίηση της θραύσης.
  • Αυτές οι σανίδες κοπής αυτοθεραπεύονται αφού σημαδευτούν από λεπίδες κοπής.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να ρυθμίσετε την ακτίνα κοπής χρησιμοποιώντας αυτούς τους κόπτες φλάντζας;

Διαθέτουν ένα συρόμενο παξιμάδι με ραβδώσεις στο μπλοκ κοπής αλουμινίου που προσαρμόζει την ακτίνα κοπής στο υλικό της φλάντζας.

Ποιες μέγιστες διαμέτρους κοπής υποστηρίζουν αυτοί οι κόφτες φλάντζας;

Οι επιμεταλλωμένες ράβδοι προέκτασής τους από χάλυβα παρέχουν υποστήριξη κοπής έως και 49 ίντσες σε διάμετρο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κιτ κοπής φλάντζας ελαφρού τύπου 4000 Series και 3000 Series;

Τα κιτ κοπής παρεμβυσμάτων της σειράς 4000 είναι μεσαίας αντοχής και διαθέτουν μπλοκ κοπής αλουμινίου, ενώ η σειρά 3000 κιτ ελαφριάς χρήσης να διαθέτουν πλαστικά μπλοκ κοπής που είναι κατάλληλα για εργασίες ελαφριάς χρήσης σε μηχανουργεία. Επιπλέον, τα κιτ κοπής σειράς 3000 μπορούν να κόψουν παρεμβύσματα διαμέτρου έως και 37 ίντσες, ενώ τα κιτ της σειράς 4000 υποστηρίζουν κοπή φλάντζας διαμέτρου έως και 49 ιντσών.

Πώς λειτουργούν αυτοί οι κόφτες παρεμβύσματος τύπου επέκτασης;

Αυτοί οι κόφτες φλάντζας διαθέτουν μπλοκ κοπής εξοπλισμένο με λεπίδα κοπής. Το φύλλο υλικού στερεώνεται στην σανίδα κοπής φλάντζας για να κόψει τη φλάντζα. Το μπλοκ κοπής τοποθετείται πάνω στο φύλλο και περιστρέφεται στη συνέχεια. Καθώς περιστρέφεται, η λεπίδα κόβει το υλικό σε έναν τέλειο κύκλο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λεπτότερων και παχύτερων παρεμβυσμάτων;

Τα παχύτερα υλικά φλάντζας δημιουργούν περισσότερες ανωμαλίες στη φλάντζα κατά τη σφράγιση. Η μεγαλύτερη χαλάρωση ερπυσμού υποδηλώνει ότι οι συνδετήρες πρέπει να διατηρούν επαρκές συμπιεστικό φορτίο στο υλικό της φλάντζας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της άρθρωσης. Οι εξαιρετικά λεπτές φλάντζες αυξάνουν ελαφρώς την αναλογία συμπίεσης και μπορεί επίσης να μην καταφέρουν να διατηρήσουν συγκρατημένη την πίεση. Γι' αυτό το πάχος της φλάντζας θα πρέπει να αποφασίζεται με βάση τις παραμέτρους που σχετίζονται με την απαίτηση εφαρμογής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;