CAROL CP6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 1000 πόδια Μπλε | AF7JAA 21EN41

CAROL CP6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 1000 πόδια Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7JAA Πρότυπο: CP6.30.07Cross Ref: 21GR41

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€622.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Τύπος κατηγορίας6
Συχνότητα250 MHz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Χρώμα μπουφάνΜπλε
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.2 "
Τύπος ΠακέτοΤραβήξτε Pac
συσκευασίαPull-Pac (R) II
Τράβηγμα Δύναμης32 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μέγεθος καλωδίου23 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.06
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Temp εγκατάστασης. Εύρος (0 βαθμοί έως 60 βαθμοί C)
    • Ονομαστική Plenum (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυσκευασίαΤιμή
CAROL CP6.30.07 Καλώδιο, Κατηγορία 6, 23 AWG, 100 CP6.30.07100ft.Pull-Pac (R)€313.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL CP6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 1000 πόδια Μπλε
€622.56 /μονάδα