CAROL CP6.30.07 Cable, Κατηγορία 6, 23 AWG, 100, Μπλε | AF9ZZA 30YJ32

CAROL CP6.30.07 Καλώδιο, Κατηγορία 6, 23 AWG, 100', Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9ZZA Πρότυπο: CP6.30.07Cross Ref: 30YJ32

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Τύπος κατηγορίας6
Συχνότητα250 MHz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Χρώμα μπουφάνΜπλε
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος100ft.
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.2 "
Τύπος ΠακέτοΤραβήξτε Pac
συσκευασίαPull-Pac (R)
Τράβηγμα Δύναμης32 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μέγεθος καλωδίου23 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.206
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Temp εγκατάστασης. Εύρος (0 βαθμοί έως 60 βαθμοί C)
    • Ονομαστική Plenum (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυσκευασίαΤιμή
CAROL CP6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 1000 πόδια Μπλε | AF7JAA 21EN41 CP6.30.071000ft.Pull-Pac (R) II€622.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL CP6.30.07 Καλώδιο, Κατηγορία 6, 23 AWG, 100', Μπλε
€313.35 /μονάδα