CAROL C5886.31.01 Ομοαξονικό καλώδιο 18awg 1000 πόδια | AB6LYD 21Y751

CAROL C5886.31.01 Ομοαξονικό καλώδιο 18awg 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LYD Μοντέλο: C5886.31.01Σταυρός: 21Y751

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€288.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG 6 / U Riser
χωρητικότητα16.20 pF / Ft
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Αντίσταση75 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPremium PVC Ένωση
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.275 "
Θωράκιση100% Flexfoil (R) Bonded + 60% αλουμίνιο πλεξούδα
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.835
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΤιμή
CAROL C5886.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 18awg 1000 πόδια | AB6LYE 21Y752 C5886.41.01RG 6 / U Riser0.275 "100% Flexfoil (R) Bonded + 60% αλουμίνιο πλεξούδα€283.00
CAROL C5889.31.01 Ομοαξονικό καλώδιο 18awg 1000 πόδια | AB6LYF 21Y753 C5889.31.01RG 6 / U Riser Quad-Shield0.292 "(2) 100% Flexfoil (R) 1st Bonded (1) 60% (2) 40% πλεξούδες αλουμινίου€362.07
CAROL C5889.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 18awg 1000 πόδια | AB6LYG 21Y754 C5889.41.01RG 6 / U Riser Quad-Shield0.292 "(2) 100% Flexfoil (R) 1st Bonded (1) 60% (2) 40% πλεξούδες αλουμινίου€394.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C5886.31.01 Ομοαξονικό καλώδιο 18awg 1000 πόδια
€288.76 /μονάδα