CAROL C1202.41.01 Καλώδιο μικρόφωνο 18/2 1000Ft Μαύρο | AB4LJY 1YPY1

CAROL C1202.41.01 Καλωδιακό μικρόφωνο 18/2 1000 Ft Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4LJY Μοντέλο: C1202.41.01Cross Ref: 1ypy1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,652.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΜικρόφωνο
χωρητικότητα61.0 pF / πόδια
ΧρώμαΜαύρη
Αριθμός πίνακα χρώματος αγωγού5
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Τύπος αγωγούΚονσέρβες χαλκού
ΑντίστασηΧαμηλός
ΜόνωσηΚαουτσούκ
Μονωτικό υλικόΚαουτσούκ
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ Carolprene
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.295 "
Αριθμός αγωγών2
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
ΘωράκισηClear Mylar Wrap, 80% κονσερβοποιημένο χαλκό πλεξούδα, βαμβάκι
Υλικό θωράκισηςπλεξίδα
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουUL VW-Q
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.81
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΕίδοςΥλικό μπουφάνΜήκοςΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΤιμή
CAROL C1206.41.01 Cable Communication 18/6 1000Ft Μαύρο | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Επικοινωνία και έλεγχοςΚαλώδιο ΕπικοινωνίαςΚαουτσούκ Carolprene1000ft.0.37 "6€2,456.80
CAROL C1202.41.01 Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών | AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγώνCarolprene (R)100ft.0.295 "2€438.44
CAROL C1206.41.01 Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγώνCarolprene (R)100ft.0.37 "6€565.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C1202.41.01 Καλωδιακό μικρόφωνο 18/2 1000 Ft Μαύρο
€1,652.99 /μονάδα