DAYTON Γυρίστε στον τελεστή απελευθέρωσης κουμπιού


Φίλτρα
Ενέργειες: Γυρίστε στην απελευθέρωση , Χρώμα: Red , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13 , Αριθμός χειριστών: 1 , Μέγεθος: 22mm
ΣτυλΜοντέλοΒασικό υλικόBezelΥλικό κεφαλήςΤύπος χειριστήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30G118
ΜέταλλοΧρώμιο αλουμίνιοΑλουμίνιο30mm Dia. Μανιτάρι€16.20
B
30G120
ΜέταλλοΧρώμιο αλουμίνιοΑλουμίνιο40mm Dia. Μανιτάρι€18.34
C
30G119
πλαστικόςΔιπλό μονωτικό πλαστικόπλαστικός40mm Dia. Μανιτάρι€26.13
D
30G121
πλαστικόςΔιπλό μονωτικό πλαστικόπλαστικός60mm Dia. Μανιτάρι€16.84
E
30G117
πλαστικόςΔιπλό μονωτικό πλαστικόπλαστικός30mm Dia. Μανιτάρι€17.27

Γυρίστε στον τελεστή απελευθέρωσης κουμπιού

Οι χειριστές κουμπιών έκτακτης ανάγκης του Dayton είναι ιδανικοί για τον έλεγχο εφαρμογών εκκίνησης ή τερματισμού λειτουργίας σε βιομηχανικό εξοπλισμό όπως υδραυλικοί ανελκυστήρες, πρέσες και άλλοι. Αυτά τα κουμπιά που δεν φωτίζονται διαθέτουν μια κόκκινη κεφαλή σαν μανιτάρι για να επιτρέπει την ενέργεια τύπου "διατήρησης ώθησης" ή "στροφή για απελευθέρωση" που διατηρεί το κουμπί σε λειτουργία πατημένο έως ότου το κουμπί επανέλθει στην αρχική του θέση. Επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με διπλή μόνωση που προστατεύει τον χρήστη και τον εξοπλισμό από ηλεκτροπληξία. Συμμορφώνονται περαιτέρω με τα πρότυπα IEC, CSA, UL και CE και διατίθενται σε διαμέτρους κεφαλής 30, 40 και 60 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;